CHAMRING 220-WN40-09 Portabrocas para Taladrado y Chaflanado en Una Operación

N.º do artigo: 3203085
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHAMRING
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203085
EAN/GTIN 7291075191776
Número do fabricante 3203085
Número L L24040 677

Descrição

Descripción:

Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 40 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 22.9 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 22 mm, Shank Size (SS) 40 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 22.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 22 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XCGT 09...
  • Longitud del mango (LS) 68 mm
  • Shank Size (SS) 40 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta