DCNS 085-042-090B-5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Sin Valona y con Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5xD, para Portaherramientas de Chaflanado

N.º do artigo: 3203055
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
Série SUMOUNICHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3203055
EAN/GTIN 7291075297911
Número do fabricante 3203055
Número L L24040 1291

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm, Diámetro de corte (DC) 8.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0, Longitud total (OAL) 89.9 mm, Longitud utilizable (LU) 43.79 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 8.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 8.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 8.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 52.35 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 085
  • Longitud total (OAL) 89.9 mm
  • Point Length (PL) 1.29 mm
  • Voladizo (LPR) 53.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 36 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 43.79 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta