Suporte de torneamento direita 50/08HP

N.º do artigo: 320305 50/08HP
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
17 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 26623-1
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 50 mm
Tamanho da placa 08
Alojamento PSC
Tipo de inserto direita
Norma de alojamento ISO 26623-1
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 60 mm
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. 63 mm
Distância entre pontas dos eixos f 35 mm
Pastilha de corte reversível adequada WN.. 0804..
Peça sobresselente P04
Comprimento total 90 mm
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 320305 50/08HP
EAN/GTIN 2050002039742
Número do fabricante PS5.PWE.RLA.060-HP

Descrição

Nota:

Encomendar bico HP adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta