DCN 070-021-12R-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 3xD

N.º do artigo: 3202937
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202937
EAN/GTIN 7291075242430
Número do fabricante 3202937
Número L L24040 1083

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 7 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 7.0, Longitud total (OAL) 80.6 mm, Longitud utilizable (LU) 22.01 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 7 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 7.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 7 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 16 mm
  • Longitud funcional (LF) 34.33 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 7.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 070
  • Longitud total (OAL) 80.6 mm
  • Point Length (PL) 1.01 mm
  • Voladizo (LPR) 35.6 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 22.01 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta