DR560-224-40-16-4D-T Brocas con Plaquitas Intercambiables para Aplicaciones Estacionarias, Refrigeración Interna y Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado 4xD

N.º do artigo: 3202909
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202909
EAN/GTIN 7291075276770
Número do fabricante 3202909
Número L L24150 334

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 56 mm, Longitud total (OAL) 327 mm, Longitud utilizable (LU) 224 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 56 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 57.9 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 60 mm
  • Longitud funcional (LF) 257.32 mm
  • Grupo de longitudes 4xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 160512-DT
  • Longitud total (OAL) 327 mm
  • Voladizo (LPR) 259 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 68 mm
  • Longitud utilizable (LU) 224 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta