MNC 320-160 A32-185-07-5D Brocas Intercambiables de Gran Diámetro con Punta de Taladrar Central y Plano de Fijación en el Mango. Profundidad de Taladrado 5XD

N.º do artigo: 3202867
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série COMBICHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202867
EAN/GTIN 7291075307443
Número do fabricante 3202867
Número L L24040 579

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Diámetro de corte (DC) 32 mm, Longitud total (OAL) 258.5 mm, Longitud utilizable (LU) 163.49 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 18.5 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 42 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 32 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOGX 070305-W
  • Longitud total (OAL) 258.5 mm
  • Voladizo (LPR) 198.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Longitud utilizable (LU) 163.49 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta