DCN 160-192-19.05R-12D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 12xD

N.º do artigo: 3202832
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202832
EAN/GTIN 7291075297393
Número do fabricante 3202832
Número L L24040 606

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.63″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16.0 ,Longitud total (OAL) 10.53″ ,Longitud utilizable (LU) 7.68″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.984″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.63″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.665″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.63″
  • Equivalente en decimales: 0.63″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.984″
  • Longitud funcional (LF): 8.445″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 16.0
  • Grupo de longitudes: 12xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 160
  • Longitud total (OAL): 10.53″
  • Point Length (PL): 0.115″
  • Voladizo (LPR): 8.56″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.97″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 7.68″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta