DCN 090-108-12.7R-12D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 12xD

N.º do artigo: 3202825
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202825
EAN/GTIN 7291075297324
Número do fabricante 3202825
Número L L24040 1312

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 0.354″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 9.0 ,Longitud total (OAL) 6.64″ ,Longitud utilizable (LU) 4.32″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 5/8″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.354″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.37″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.354″
  • Equivalente en decimales: 0.354″
  • Diámetro de la brida (DF): 5/8″
  • Longitud funcional (LF): 4.805″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 9.0
  • Grupo de longitudes: 12xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 090
  • Longitud total (OAL): 6.64″
  • Point Length (PL): 0.065″
  • Voladizo (LPR): 4.87″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.77″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 4.32″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta