DCN 170-051-19.05R-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 3xD

N.º do artigo: 3202805
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202805
EAN/GTIN 7291075242683
Número do fabricante 3202805
Número L L24040 1265

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.669″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17.0 ,Longitud total (OAL) 5.04″ ,Longitud utilizable (LU) 2.13″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.669″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.705″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.669″
  • Equivalente en decimales: 0.669″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.98″
  • Longitud funcional (LF): 2.948″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 17.0
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 170
  • Longitud total (OAL): 5.04″
  • Point Length (PL): 0.122″
  • Voladizo (LPR): 3.07″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.97″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 2.13″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta