DCN 090-072-12R-8D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 8xD

N.º do artigo: 3202730
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202730
EAN/GTIN 7291075277616
Número do fabricante 3202730
Número L L24040 607

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 9 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 9.0, Longitud total (OAL) 132.8 mm, Longitud utilizable (LU) 73.35 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 9 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 9.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 9 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 16 mm
  • Longitud funcional (LF) 86.16 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 9.0
  • Grupo de longitudes 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 090
  • Longitud total (OAL) 132.8 mm
  • Point Length (PL) 1.35 mm
  • Voladizo (LPR) 87.8 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 73.35 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta