DCN 180-144-25.4R-8D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 8xD

N.º do artigo: 3202724
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202724
EAN/GTIN 7291075278910
Número do fabricante 3202724
Número L L24040 1114

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.709″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 18.0 ,Longitud total (OAL) 8.99″ ,Longitud utilizable (LU) 5.8″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.709″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.744″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.709″
  • Equivalente en decimales: 0.709″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Longitud funcional (LF): 6.661″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 18.0
  • Grupo de longitudes: 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 180
  • Longitud total (OAL): 8.99″
  • Point Length (PL): 0.129″
  • Voladizo (LPR): 6.79″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.2″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 5.8″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta