DCN 080-012-12R-1.5D Brocas con Puntas Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 1.5xD

N.º do artigo: 3202649
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202649
EAN/GTIN 7291075279382
Número do fabricante 3202649
Número L L24040 1089

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm, Diámetro de corte (DC) 8 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0, Longitud total (OAL) 72.9 mm, Longitud utilizable (LU) 13.2 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 16 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 12 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 8.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 8 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 16 mm
  • Longitud funcional (LF) 26.44 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0
  • Grupo de longitudes 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 080
  • Longitud total (OAL) 72.9 mm
  • Point Length (PL) 1.2 mm
  • Voladizo (LPR) 27.9 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 13.2 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta