DCN 190-095-25.4R-5D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 5xD

N.º do artigo: 3202646
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202646
EAN/GTIN 7291075243413
Número do fabricante 3202646
Número L L24040 985

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.748″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19.0 ,Longitud total (OAL) 7.12″ ,Longitud utilizable (LU) 3.88″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.748″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.783″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.748″
  • Equivalente en decimales: 0.748″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Longitud funcional (LF): 4.784″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 19.0
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 190
  • Longitud total (OAL): 7.12″
  • Point Length (PL): 0.136″
  • Voladizo (LPR): 4.92″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.2″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 3.88″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta