DCN 145-073-15.87R-5D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 5xD

N.º do artigo: 3202636
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202636
EAN/GTIN 7291075243369
Número do fabricante 3202636
Número L L24040 939

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.571″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0 ,Longitud total (OAL) 5.54″ ,Longitud utilizable (LU) 2.95″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.571″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.587″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.571″
  • Equivalente en decimales: 0.571″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Longitud funcional (LF): 3.546″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 14.0
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 145
  • Longitud total (OAL): 5.54″
  • Point Length (PL): 0.104″
  • Voladizo (LPR): 3.65″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 2.95″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta