DCN 110-055-15.87R-5D Brocas con Puntas Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico, Profundidad de Taladrado 5xD

N.º do artigo: 3202626
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202626
EAN/GTIN 7291075243307
Número do fabricante 3202626
Número L L24040 917

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.433″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0 ,Longitud total (OAL) 4.71″ ,Longitud utilizable (LU) 2.24″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.79″
  • Connection Code Machine Side (CCMS): Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.433″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.449″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.433″
  • Equivalente en decimales: 0.433″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.79″
  • Longitud funcional (LF): 2.741″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 11.0
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 110
  • Longitud total (OAL): 4.71″
  • Point Length (PL): 0.079″
  • Voladizo (LPR): 2.82″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Tipo de mango: Round
  • Longitud utilizable (LU): 2.24″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta