DCN 250-075-31.75A-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 3xD

N.º do artigo: 3202590
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202590
EAN/GTIN 7291075292503
Número do fabricante 3202590
Número L L24040 601

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1-1/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.984″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 25.0 ,Longitud total (OAL) 6.87″ ,Longitud utilizable (LU) 3.13″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.65″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.984″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.02″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.984″
  • Equivalente en decimales: 0.984″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.65″
  • Longitud funcional (LF): 4.331″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 25.0
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 250
  • Longitud total (OAL): 6.87″
  • Point Length (PL): 0.179″
  • Voladizo (LPR): 4.51″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.36″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 3.13″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta