DR15.9-080-19.05-05-5D-N Brocas con Refrigeración Interna para Plaquitas Intercambiables Cuadradas, Profundidad de Taladrado 5xD

N.º do artigo: 3202577
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202577
EAN/GTIN 7291075289336
Número do fabricante 3202577
Número L L24150 364

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 5/8″ ,Longitud total (OAL) 6.97″ ,Longitud utilizable (LU) 3.13″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 5/8″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.679″
  • Equivalente en decimales: 0.625″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.09″
  • Longitud funcional (LF): 3.951″
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMX 05
  • Longitud total (OAL): 6.97″
  • Voladizo (LPR): 3.97″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3″
  • Longitud utilizable (LU): 3.13″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta