DR210-105-25-07-5D-N Brocas con Refrigeración Interna para Plaquitas Intercambiables Cuadradas, Profundidad de Taladrado 5xD

N.º do artigo: 3202361
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202361
EAN/GTIN 7291075300468
Número do fabricante 3202361
Número L L24150 287

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 21 mm, Longitud total (OAL) 181 mm, Longitud utilizable (LU) 105 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 21 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 23.63 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 32 mm
  • Longitud funcional (LF) 124.37 mm
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMX 070305-DT
  • Longitud total (OAL) 181 mm
  • Voladizo (LPR) 125 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 105 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta