DR250-100-32-09-4D-T Brocas con Plaquitas Intercambiables para Aplicaciones Estacionarias, Refrigeración Interna y Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado 4xD

N.º do artigo: 3202329
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202329
EAN/GTIN 7291075276695
Número do fabricante 3202329
Número L L24150 272

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 25 mm, Longitud total (OAL) 191 mm, Longitud utilizable (LU) 100 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 25 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 27.9 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 42 mm
  • Longitud funcional (LF) 132.25 mm
  • Grupo de longitudes 4xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 09T306-DT
  • Longitud total (OAL) 191 mm
  • Voladizo (LPR) 133 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 58 mm
  • Longitud utilizable (LU) 100 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta