DR180-072-25-06-4D-T Brocas con Plaquitas Intercambiables para Aplicaciones Estacionarias, Refrigeración Interna y Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado 4xD

N.º do artigo: 3202327
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202327
EAN/GTIN 7291075276671
Número do fabricante 3202327
Número L L24150 271

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 18 mm, Longitud total (OAL) 150 mm, Longitud utilizable (LU) 72 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 18 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 20.9 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 32 mm
  • Longitud funcional (LF) 93.46 mm
  • Grupo de longitudes 4xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMX 060304-DT
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Voladizo (LPR) 94 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 72 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta