DR120-036-16-04-3D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado: 3xD

N.º do artigo: 3202321
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202321
EAN/GTIN 7291075203578
Número do fabricante 3202321
Número L L24150 165

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 12 mm, Longitud total (OAL) 102 mm, Longitud utilizable (LU) 36 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 12 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12.4 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 20 mm
  • Longitud funcional (LF) 53.64 mm
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) AOMT 04
  • Longitud total (OAL) 102 mm
  • Voladizo (LPR) 54 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 48 mm
  • Longitud utilizable (LU) 36 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta