DCN 085-025-12.7A-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 3xD

N.º do artigo: 3202292
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3202292
EAN/GTIN 7291075292374
Número do fabricante 3202292
Número L L24040 202

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1/2″ ,Diámetro de corte (DC) 0.335″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0 ,Longitud total (OAL) 3.38″ ,Longitud utilizable (LU) 1.06″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 0.63″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.335″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.35″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.335″
  • Equivalente en decimales: 0.335″
  • Diámetro de la brida (DF): 0.63″
  • Longitud funcional (LF): 1.549″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 8.0
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 085
  • Longitud total (OAL): 3.38″
  • Point Length (PL): 0.061″
  • Voladizo (LPR): 1.61″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 1.77″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 1.06″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta