DR38.1-114-38.1-12-3D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado: 3xD

N.º do artigo: 3201851
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3201851
EAN/GTIN 7291075203899
Número do fabricante 3201851
Número L L24150 307

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 1-1/2″ ,Longitud total (OAL) 8.96″ ,Longitud utilizable (LU) 4-1/2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-1/2″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 1.65″
  • Equivalente en decimales: 1.5″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.969″
  • Longitud funcional (LF): 5.915″
  • Grupo de longitudes: 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 120408-DT
  • Longitud total (OAL): 8.96″
  • Voladizo (LPR): 5.96″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3″
  • Longitud utilizable (LU): 4-1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta