DR038-114-32-12-3D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado: 3xD

N.º do artigo: 3201837
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3201837
EAN/GTIN 7291075203561
Número do fabricante 3201837
Número L L24150 267

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 38 mm, Longitud total (OAL) 208 mm, Longitud utilizable (LU) 114 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 38 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 42 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 50 mm
  • Longitud funcional (LF) 148.86 mm
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 12
  • Longitud total (OAL) 208 mm
  • Voladizo (LPR) 150 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 58 mm
  • Longitud utilizable (LU) 114 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta