DR46.0-092-38.1-16-2D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 2xD

N.º do artigo: 3201811
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3201811
EAN/GTIN 7291075185195
Número do fabricante 3201811
Número L L24150 101

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 1.812″ ,Longitud total (OAL) 8.13″ ,Longitud utilizable (LU) 3.62″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1.812″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.028″
  • Equivalente en decimales: 1.812″
  • Diámetro de la brida (DF): 2.362″
  • Longitud funcional (LF): 5.076″
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 16
  • Longitud total (OAL): 8.13″
  • Voladizo (LPR): 5.13″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3″
  • Longitud utilizable (LU): 3.62″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta