DCN 220-110-25.4A-5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango, Profundidad de Taladrado 5xD

N.º do artigo: 3201741
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3201741
EAN/GTIN 7291075292824
Número do fabricante 3201741
Número L L24040 1223

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.866″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 22.0 ,Longitud total (OAL) 7.9″ ,Longitud utilizable (LU) 4.49″

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.866″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.902″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.866″
  • Equivalente en decimales: 0.866″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Longitud funcional (LF): 5.543″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 22.0
  • Grupo de longitudes: 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): ICP 220
  • Longitud total (OAL): 7.9″
  • Point Length (PL): 0.157″
  • Voladizo (LPR): 5.7″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 2.2″
  • Tipo de mango: Weldon
  • Longitud utilizable (LU): 4.49″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta