DR47.6-190-38.1-16-4D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 4xD

N.º do artigo: 3201509
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3201509
EAN/GTIN 7291075204858
Número do fabricante 3201509
Número L L24150 345

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 1-7/8″ ,Longitud total (OAL) 11.92″ ,Longitud utilizable (LU) 7-1/2″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/2″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 1-7/8″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 2.047″
  • Equivalente en decimales: 1.875″
  • Diámetro de la brida (DF): 2.362″
  • Longitud funcional (LF): 8.864″
  • Grupo de longitudes: 4xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMT 16
  • Longitud total (OAL): 11.92″
  • Voladizo (LPR): 8.92″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3″
  • Longitud utilizable (LU): 7-1/2″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta