DR041-164-40-12-4D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 4xD

N.º do artigo: 3201473
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3201473
EAN/GTIN 7291075204308
Número do fabricante 3201473
Número L L24150 201

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 41 mm, Longitud total (OAL) 268 mm, Longitud utilizable (LU) 164 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 40 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 41 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 43.5 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 50 mm
  • Longitud funcional (LF) 198.77 mm
  • Grupo de longitudes 4xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMT 120408-DT
  • Longitud total (OAL) 268 mm
  • Voladizo (LPR) 200 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 68 mm
  • Longitud utilizable (LU) 164 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta