DR220-044-25-07-2D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 2xD

N.º do artigo: 3201374
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3201374
EAN/GTIN 7291075184426
Número do fabricante 3201374
Número L L24150 172

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables, Diámetro de corte (DC) 22 mm, Longitud total (OAL) 120 mm, Longitud utilizable (LU) 44 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 22 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 25 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 32 mm
  • Longitud funcional (LF) 63.34 mm
  • Grupo de longitudes 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) SOMX 07
  • Longitud total (OAL) 120 mm
  • Voladizo (LPR) 64 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 44 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta