DR14.7-029-19.05-05-2D-N Brocas con Plaquitas Cuadradas Intercambiables y Agujeros de Refrigeración. Profundidad de Taladrado - 2xD

N.º do artigo: 3201309
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série DR-TWIST
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3201309
EAN/GTIN 7291075184884
Número do fabricante 3201309
Número L L24150 105

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para plaquitas intercambiables ,Diámetro de corte (DC) 0.578″ ,Longitud total (OAL) 4.98″ ,Longitud utilizable (LU) 1.16″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.578″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.673″
  • Equivalente en decimales: 0.578″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.102″
  • Longitud funcional (LF): 1.963″
  • Grupo de longitudes: 2xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): SOMX 05
  • Longitud total (OAL): 4.98″
  • Voladizo (LPR): 1.98″
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
  • Longitud del mango (LS): 3″
  • Longitud utilizable (LU): 1.16″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta