CHAMRING 190-W31.7-09 Portabrocas para Taladrado y Chaflanado en Una Operación

N.º do artigo: 3201292
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série CHAMRING
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3201292
EAN/GTIN 7291075191929
Número do fabricante 3201292
Número L L24040 517

Descrição

Descripción:

Indexable C'Sinks ,Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 1-1/4″ ,Cutting Diameter Maximum (DCX) 0.783″ ,Cutting Diameter Minimum (DCN) 0.748″ ,Shank Size (SS) 1-1/4″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1-1/4″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.783″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.748″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XCGT 09...
  • Longitud del mango (LS): 2.56″
  • Shank Size (SS): 1-1/4″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta