CHAMRING 100-WN32-09 Portabrocas para Taladrado y Chaflanado en Una Operación

N.º do artigo: 3201143
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
Série CHAMRING
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3201143
EAN/GTIN 7291075191639
Número do fabricante 3201143
Número L L24040 718

Descrição

Descripción:

Indexable C'Sinks, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 32 mm, Cutting Diameter Maximum (DCX) 10.4 mm, Cutting Diameter Minimum (DCN) 9.5 mm, Shank Size (SS) 32 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 10.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 9.5 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) XCGT 09...
  • Longitud del mango (LS) 60 mm
  • Shank Size (SS) 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta