DCT 140-039-18B-M16 Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables y Plaquitas de Chaflanado, con Refrigeración Interna y Plano de Fijación en el Mango. Principalmente para Agujeros Pre-Roscados

N.º do artigo: 3201007
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
Série PRE-THREAD
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3201007
EAN/GTIN 7291075166972
Número do fabricante 3201007
Número L L24040 713

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm, Diámetro de corte (DC) 14 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0, Longitud total (OAL) 110.55 mm, Longitud utilizable (LU) 49.6 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 18 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 18 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 14 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 14.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 14 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 140
  • Longitud total (OAL) 110.55 mm
  • Point Length (PL) 2.55 mm
  • Voladizo (LPR) 62.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 48 mm
  • Longitud utilizable (LU) 49.6 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta