DCT 167-036-19.05-3/4UNC Cuerpo de broca con cabezas intercambiables, plaquitas de biselado, refrigerante interno y un mango plano. Se utiliza para agujeros previos a la banda de rodadura.

N.º do artigo: 3201001
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3201001
EAN/GTIN 7291075167122
Número do fabricante 3201001
Número L L24040 435

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.657″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16.0 ,Longitud total (OAL) 4.29″ ,Longitud utilizable (LU) 1.8″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.78″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.657″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.665″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.65″
  • Equivalente en decimales: 0.657″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 16.0
  • Longitud total (OAL): 4.29″
  • Point Length (PL): 0.118″
  • Voladizo (LPR): 2.32″
  • Longitud del mango (LS): 1.97″
  • Longitud utilizable (LU): 1.8″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta