DCT 206-042-25.4-7/8UNF Cuerpo de broca con cabezas intercambiables, plaquitas de biselado, refrigerante interno y un mango plano. Se utiliza para agujeros previos a la banda de rodadura.

N.º do artigo: 3200995
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3200995
EAN/GTIN 7291075167061
Número do fabricante 3200995
Número L L24040 393

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.811″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0 ,Longitud total (OAL) 4.83″ ,Longitud utilizable (LU) 2.13″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 1″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.811″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.825″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.803″
  • Equivalente en decimales: 0.811″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 20.0
  • Longitud total (OAL): 4.83″
  • Point Length (PL): 0.146″
  • Voladizo (LPR): 2.63″
  • Longitud del mango (LS): 2.2″
  • Longitud utilizable (LU): 2.13″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta