DCT 084-025-15.87-3/8UNF Cuerpo de broca con cabezas intercambiables, plaquitas de biselado, refrigerante interno y un mango plano. Se utiliza para agujeros previos a la banda de rodadura.

N.º do artigo: 3200989
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Número do artigo 3200989
EAN/GTIN 7291075167009
Número do fabricante 3200989
Número L L24040 371

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 5/8″ ,Diámetro de corte (DC) 0.331″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 8.0 ,Longitud total (OAL) 3-3/4″ ,Longitud utilizable (LU) 1.45″

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 0.61″
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 5/8″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.331″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.352″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.323″
  • Equivalente en decimales: 0.331″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 8.0
  • Longitud total (OAL): 3-3/4″
  • Point Length (PL): 0.059″
  • Voladizo (LPR): 1.86″
  • Longitud del mango (LS): 1.89″
  • Longitud utilizable (LU): 1.45″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta