DCM 150-052-15B-3.5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, sin Valona y con Plano de Fijación en el Mango. Prof. de Taladrado: 3.5xD.

N.º do artigo: 3200983
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
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
Série UNICHAMDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3200983
EAN/GTIN 7291075158823
Número do fabricante 3200983
Número L L24040 535

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 15.0, Longitud total (OAL) 108.1 mm, Longitud utilizable (LU) 52 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 15.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 15 mm
  • Longitud funcional (LF) 60.37 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 15.0
  • Grupo de longitudes 4xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 150
  • Longitud total (OAL) 108.1 mm
  • Point Length (PL) 2.718 mm
  • Voladizo (LPR) 63 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 45 mm
  • Longitud utilizable (LU) 52 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta