Descrição:
Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0, Longitud total (OAL) 160.3 mm, Longitud utilizable (LU) 96 mm
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte máximo (DCX) 12.9 mm
- Diámetro de corte mínimo (DCN) 12 mm
- Diámetro de la brida (DF) 20 mm
- Longitud funcional (LF) 110.12 mm
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 12.0
- Grupo de longitudes 8xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 120-SG
- Longitud total (OAL) 160.3 mm
- Point Length (PL) 2.18 mm
- Voladizo (LPR) 112.3 mm
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
- Longitud del mango (LS) 48 mm
- Longitud utilizable (LU) 96 mm