Suporte de barras de mandrilar esquerda, HSK-T, ⌀ da haste/tamanho da placa − medida A: 63/12-180mm

N.º do artigo: 320091 63/12-180
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Entrega subsequente
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa − medida A Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 63 mm
Tamanho da placa 12
Alojamento HSK-T
Tipo de inserto esquerda
Norma de alojamento ISO 12164-3
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 180 mm
Comprimento útil LN 154 mm
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. 50 mm
Distância entre pontas dos eixos f 27 mm
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1204..
Peça sobresselente P01
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Tipo de haste Cone de haste oca
Tipo de produto Suporte de barras de mandrilar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 320091 63/12-180
EAN/GTIN 2050001715050
Número do fabricante HA6.PCD.LLC.180

Descrição

Nota:

Encomendar o bico HP n.º 320001 adequado separadamente! As peças sobresselentes n.º 320610320626 podem ser encontradas na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta