Suporte de barras de mandrilar direita 40/12-110

N.º do artigo: 320085 40/12-110
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
11 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa − medida A Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 40 mm
Tamanho da placa 12
Alojamento HSK-T
Tipo de inserto derecha
Norma de alojamento ISO 12164-3
Refrigeração interior
Projeção medida A 110 mm
Comprimento útil LN 90 mm
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. 32 mm
Distância entre pontas dos eixos f 22 mm
Pastilha de corte reversível adequada CC.. 1204..
Peça sobresselente S01
Ângulo de ajuste κ 95 grau
Tipo de haste Cono de mango hueco
Tipo de produto Soporte para barras de mandrinar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 320085 40/12-110
EAN/GTIN 2050001714985
Número do fabricante HA4.BCC.RLA.110

Descrição

Nota:

Encomendar o bico HP n.º 320001 adequado separadamente! As peças sobresselentes n.º 320610320626 podem ser encontradas na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta