DCM 230-115-25A-5D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Refrigeración Interna y Mango con Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado: 5xD

N.º do artigo: 3200681
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
Série CHAMDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3200681
EAN/GTIN 7291075101652
Número do fabricante 3200681
Número L L24040 1269

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 23 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23.0, Longitud total (OAL) 201.5 mm, Longitud utilizable (LU) 115 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 32 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 23 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 23.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 23 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 32 mm
  • Longitud funcional (LF) 141.31 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 23.0
  • Grupo de longitudes 5xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 230-SG
  • Longitud total (OAL) 201.5 mm
  • Point Length (PL) 4.19 mm
  • Voladizo (LPR) 145.5 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 56 mm
  • Longitud utilizable (LU) 115 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta