Suporte de torneamento neutro 6316-100HP

N.º do artigo: 320065 6316-100HP
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
4 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa − medida A Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sim

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 63 mm
Tamanho da placa 16
Alojamento HSK-T
Tipo de inserto neutro
Norma de alojamento ISO 12164-3
Refrigeração interior sim
Projeção medida A 100 mm
Pastilha de corte reversível adequada CN.. 1606..
Peça sobresselente P02
Tipo de haste Cone de haste oca
Tipo de produto Suporte de torneamento

Números de identificação e classificações

Número do artigo 320065 6316-100HP
EAN/GTIN 2050001773036
Número do fabricante HA6.PCE.NMA.100-HP

Descrição

Nota:

Encomendar bico HP adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta