Descrição:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.787″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 20.0 ,Longitud total (OAL) 5.62″ ,Longitud utilizable (LU) 2.36″
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 1.26″
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.787″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.823″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.787″
- Equivalente en decimales: 0.787″
- Diámetro de la brida (DF): 1.26″
- Longitud funcional (LF): 3.277″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 20.0
- Grupo de longitudes: 3xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): IDI 200-SG
- Longitud total (OAL): 5.62″
- Point Length (PL): 0.143″
- Voladizo (LPR): 3.42″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 2.2″
- Longitud utilizable (LU): 2.36″