Descrição:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.669″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17.0 ,Longitud total (OAL) 4.86″ ,Longitud utilizable (LU) 2.01″
Característica:
- Body Diameter Reduced (BDRED): 0.98″
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.669″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.705″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.669″
- Equivalente en decimales: 0.669″
- Diámetro de la brida (DF): 0.98″
- Longitud funcional (LF): 2.768″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 17.0
- Grupo de longitudes: 3xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): IDI 170-SG
- Longitud total (OAL): 4.86″
- Point Length (PL): 0.122″
- Voladizo (LPR): 2.89″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.97″
- Longitud utilizable (LU): 2.01″