DCM 110-033-16A-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables y Mango con Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado: 3xD

N.º do artigo: 3200543
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
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
Série CHAMDRILL
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3200543
EAN/GTIN 7291075101270
Número do fabricante 3200543
Número L L24040 23

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm, Diámetro de corte (DC) 11 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0, Longitud total (OAL) 96.1 mm, Longitud utilizable (LU) 33 mm

Característica:

  • Body Diameter Reduced (BDRED) 20 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 16 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 11 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 11.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 11 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 20 mm
  • Longitud funcional (LF) 46.1 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 11.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) IDI 110-SG
  • Longitud total (OAL) 96.1 mm
  • Point Length (PL) 2 mm
  • Voladizo (LPR) 48.1 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 48 mm
  • Longitud utilizable (LU) 33 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta