{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 63 mm | |
Alojamento | HSK-T | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | |
Refrigeração interior | sí | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. | 80 mm | |
Distância entre pontas dos eixos f | 45 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | DC.. 11T3.. | |
Peça sobresselente | S05 | |
Tipo de haste | Cono de mango hueco | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 320041 63/11HP | |
EAN/GTIN | 2050002004719 | |
Número do fabricante | HA6.KDB.LHA.070-HP |