Suporte de torneamento esquerda 40/11HP

N.º do artigo: 320041 40/11HP
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ da haste/tamanho da placa Preço unitário com IVA
  • Norma de alojamento: ISO 12164-3
  • Refrigeração interior: sí

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ da haste 40 mm
Tamanho da placa 11
Alojamento HSK-T
Tipo de inserto izquierda
Norma de alojamento ISO 12164-3
Refrigeração interior
Projeção medida A 55 mm
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. 50 mm
Distância entre pontas dos eixos f 27 mm
Pastilha de corte reversível adequada DC.. 11T3..
Peça sobresselente S05
Comprimento total 75 mm
Tipo de haste Cono de mango hueco
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 320041 40/11HP
EAN/GTIN 2050002039674
Número do fabricante HA4.KDB.LHA.055-HP

Descrição

Nota:

Encomendar bico HP adequado n.º 320001 em separado! As peças sobresselentes n.º 320610320626 encontram-se na lista de peças sobresselentes.
Pinos de aperto PSC a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta