{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 40 mm | |
Tamanho da placa | 15 | |
Alojamento | HSK-T | |
Tipo de inserto | direita | |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | |
Refrigeração interior | sim | |
Projeção medida A | 55 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. | 50 mm | |
Distância entre pontas dos eixos f | 27 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | DN.. 1506.. | |
Peça sobresselente | P05 | |
Comprimento total | 77 mm | |
Tipo de haste | Cone de haste oca | |
Tipo de produto | Suporte de torneamento |
Número do artigo | 320035 40/15HP | |
EAN/GTIN | 2050002039643 | |
Número do fabricante | HA4.PDF.RJA.055-HP |