{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ da haste | 63 mm | |
Alojamento | HSK-T | |
Tipo de inserto | izquierda | |
Norma de alojamento | ISO 12164-3 | |
Refrigeração interior | sí | |
Projeção medida A | 70 mm | |
⌀ mínimo do furo prévio D1 mín. | 80 mm | |
Distância entre pontas dos eixos f | 45 mm | |
Pastilha de corte reversível adequada | CC.. 1204.. | |
Peça sobresselente | S01 | |
Tipo de haste | Cono de mango hueco | |
Tipo de produto | Soporte de torneado de apriete |
Número do artigo | 320011 63/12HP | |
EAN/GTIN | 2050002004672 | |
Número do fabricante | HA6.KCC.LLA.070-HP |