Ferramenta acionada radialmente 40-32RIMIK

N.º do artigo: 319981 40-32RIMIK
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Alojamento ER32
Tamanho VDI 40
Fixação da ferramenta ER32
l1 138 mm
b1 71,1 mm
b2 58 mm
h1 76 mm
x 100 mm
Refrigeração interno
Tipo de produto Ferramenta acionada

Números de identificação e classificações

Número do artigo 319981 40-32RIMIK
EAN/GTIN 4067263265825
Número do fabricante 319981 40-32RIMIK

Descrição

Ejecución:

Para uso em todos os tornos CNC DMG Gildemeister CTX com revólver Sauter. Acoplamento de transmissão DIN 5480. Fixação de ferramentas no AGW através de pinças de aperto ER com porca exterior ou sistema de troca rápida VARIA VX na licença EWS. Arrefecimento externo através de uma gestão inovadora do líquido de arrefecimento, arrefecimento interno através da ferramenta centralmente através do fuso. N.º de rotações máximo 8000 rpm.
Utilização em revólveres de disco. Versão certa. Transmissão 1:1. Versão com refrigeração interna (internamente), máx. 70 bar. Alinhamento através da barra de pinos padrão.
Versão IK – com conjunto de vedação em cerâmica, pressões até 70 bar, funcionamento totalmente seco.
Versão IM – com porca de fixação interna.

Ventaja:

  • Design otimizado para peso e geometria.
  • Segurança processual graças a componentes de alta qualidade, longa vida útil.
  • Transmissão de binários elevados.
  • 100% de controlo – cada AGW está sujeito a um programa de execução.
  • Refrigeração interna: vedação especialmente concebida e patenteada.

Aplicación:

O maior número possível de etapas de maquinagem numa operação de aperto. Se houver falta de espaço (ranhuras de fixação disponíveis) no revólver.

Idóneo para:

DMG Gildemeister CTX. Parcialmente EMCO, Hardinge, Monforts, Scherer, etc., com a norma DIN 5480.

Volumen de suministro:

AGW para pinças de aperto: incl. porca de aperto e chave de gancho. AGW VARIA VX: incl. chave de aperto.

Partes opcionales:

Insertos adequados Varia VX n.º 319802319888, adaptador de troca rápida ER n.º 319761 – 319781, pinças de aperto ER n.º 308941 – 309878, chaves de aperto ER n.º 309680309745. Chave dinamométrica n.º 211750 tamanho 5,7.

Nota:

  • Outros tipos de transmissão (por exemplo, DIN 5482), relações, dimensões, BMT, etc., a pedido: www.hoffmann.ews-tools.com
  • Ferramentas IK (arrefecimento interno) com funcionamento, filtragem do refrigerante < 50 µm.
  • Recomendação: Opere a versão VARIA VX com uma ferramenta de binário (máx. 6 Nm).
  • Para trabalhos de fresagem pesada, recomenda-se uma variante com rolamentos de rolos cónicos, a pedido.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta